Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 100A , 100mA, Typ A, SI

Artikelnummer
Z21795056
EAN
3606480442704
Herstellernummer
A9Z32291
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
521,99 € 449,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795056
EAN
3606480442704
Herstellernummer
A9Z32291
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig35 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig25 Quadratmillimeter
Baugröße (nach DIN 43880)2
Bemessungsfehlerstrom100 Milliampere
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsspannung230 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Bemessungsstrom100 Ampere
Breite in Teilungseinheiten2
Einbautiefe73 Millimeter
Fehlerstrom-TypEV000896
FrequenzEV008015
Kurzschlussfestigkeit (Icw)1,5 Kiloampere
Kurzzeitverzögerter Typtrue
Mit Verriegelungsvorrichtungtrue
MontageartEV000242
Polzahl2
Schutzart (IP)EV006405
Selektiver-Typfalse
Stoßstromfestigkeit3 Kiloampere
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 iID. 2-polig, Nennstrom 100A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 100mA, Betriebsspannung (Ue) 230-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Ausführung SI verhindert ungewollte Auslösungen in Anlagen, in denen eine hohe Verfügbarkeit erforderlich ist. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente