Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Feldbusmodul DeviceNet für Sicherheitscontroller XPSMCM, Federzugklemmen

Artikelnummer
Z21790414
EAN
3606480748356
Herstellernummer
XPSMCMCO0000DNG
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
452,99 € 390,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790414
EAN
3606480748356
Herstellernummer
XPSMCMCO0000DNG
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4850
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Art der DatenübertragungEV000154
Breite22,5 Milliliter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Funkstandard Bluetoothfalse
Funkstandard GPRSfalse
Funkstandard GSMfalse
Funkstandard UMTSfalse
Funkstandard WLAN 802.11false
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe99 Milliliter
IO-Link Masterfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Mit Potenzialtrennungfalse
Mit optischer Schnittstellefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Tiefe114,5 Milliliter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNettrue
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Übertragungsrate500
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Preventa. Feldbus-Kommunikationsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM. Feldbus DeviceNet. Feldbusanschluss 5poliger Anschlussstecker. Übertragung von Diagnosedaten vom Sicherheitscontroller zur Steuerung. Rückwandstecker beiliegend. Anschlussklemmen steckbare Federzugklemmen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente