Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Fernschalter iTLI, 2P, 1S+1Ö, 16A, Spule 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC

Artikelnummer
Z21795686
EAN
3606480091988
Herstellernummer
A9C30315
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,99 € 21,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795686
EAN
3606480091988
Herstellernummer
A9C30315
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Wechsler0
Anzahl der Öffner1
Bemessungsschaltstrom16 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe43,5 Millimeter
Frequenz der Steuerspannung 160 Hertz
Frequenz der Steuerspannung 2-
FunktionEV005729
Handbedienung möglichtrue
Max. Glühlampenlast1600 Watt
Max. Leuchtstofflampenlast1300 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)2000 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)900 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)16 Ampere
MontageartEV000242
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000460
Steuerspannung 1130 Volt
Steuerspannung 248 Volt
Steuerspannungsart 1EV000460
Steuerspannungsart 2EV000461
Versorgungsspannung250 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fernschalter Acti 9 iTLI. 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 24V AC / 12V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente