Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Fernschalter iTLs, 1P, 1S, 16A, Spule 24 VDC, 48 VAC 50/60Hz

Artikelnummer
Z21794964
EAN
3606480092053
Herstellernummer
A9C32211
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21794964
EAN
3606480092053
Herstellernummer
A9C32211
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Wechsler0
Anzahl der Öffner0
Bemessungsschaltstrom16 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe43,5 Millimeter
Frequenz der Steuerspannung 160 Hertz
Frequenz der Steuerspannung 2-
FunktionEV005729
Handbedienung möglichtrue
Max. Glühlampenlast1600 Watt
Max. Leuchtstofflampenlast1300 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)2000 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)900 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)16 Ampere
MontageartEV000242
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000460
Steuerspannung 148 Volt
Steuerspannung 224 Volt
Steuerspannungsart 1EV000460
Steuerspannungsart 2EV000461
Versorgungsspannung250 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fernschalter Acti 9 iTLs. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 48V AC / 24V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente