Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider FI-Block Vigi C120, 3P, 300mA, Typ A selektiv, SI

Artikelnummer
Z21795650
EAN
3606480376610
Herstellernummer
A9N18558
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
400,99 € 345,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795650
EAN
3606480376610
Herstellernummer
A9N18558
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig50 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig35 Quadratmillimeter
Bemessungsfehlerstrom0.3 Ampere
Bemessungsfehlerstrom einstellbarfalse
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Fehlauslöseschutztrue
Fehlerstrom-TypEV000154
FrequenzEV008013
Max. Verzögerungszeit0 Millisekunde
Mit Verriegelungsvorrichtungfalse
Nennspannung415 Volt
Nennstrom125 Milliampere
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006405
Stoßstromfestigkeit-
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Verzögerungszeit einstellbarfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FI-Block Acti 9 Vigi C120. 3-polig, Nennfehlerstrom 300mA, Typ A, selektiv, SI, Betriebsspannung (Ue) 230-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie C120 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Fehlermeldeschalter, Hilfsschalter, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser. Der Vigi C120 FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente