Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC FI-Block Vigi iC60L, 3P, 25A, 30mA, Typ A

Artikelnummer
Z21790123
EAN
3606480090691
Herstellernummer
A9V51325
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
93,99 € 81,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790123
EAN
3606480090691
Herstellernummer
A9V51325
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig25 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig16 Quadratmillimeter
Bemessungsfehlerstrom0.03 Ampere
Bemessungsfehlerstrom einstellbarfalse
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Fehlauslöseschutz-
Fehlerstrom-TypEV000896
FrequenzEV008015
Max. Verzögerungszeit0 Millisekunde
Mit Verriegelungsvorrichtung-
Nennspannung415 Volt
Nennstrom25 Milliampere
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006405
Stoßstromfestigkeit0,25 Kiloampere
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Verzögerungszeit einstellbarfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FI-Block Acti 9 Vigi iC60L. 3-polig, Nennstrom 25A, Nennfehlerstrom 30mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie iC60L montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Fehlermeldeschalter, Hilfsschalter, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser. Der Vigi iC60L FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente