Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC FI-Block Vigi iC60L, 3P, 63A, 1000mA, Typ A selektiv

Artikelnummer
Z21790259
EAN
3606480091117
Herstellernummer
A9V29363
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
224,99 € 193,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790259
EAN
3606480091117
Herstellernummer
A9V29363
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig35 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig25 Quadratmillimeter
Bemessungsfehlerstrom1 Ampere
Bemessungsfehlerstrom einstellbarfalse
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Fehlauslöseschutz-
Fehlerstrom-TypEV000896
FrequenzEV008015
Max. Verzögerungszeit130 Millisekunde
Mit Verriegelungsvorrichtung-
Nennspannung415 Volt
Nennstrom63 Milliampere
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006405
Stoßstromfestigkeit3 Kiloampere
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Verzögerungszeit einstellbarfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FI-Block Acti 9 Vigi iC60L. 3-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 1000mA, Typ A, selektiv, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie iC60L montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Fehlermeldeschalter, Hilfsschalter, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser. Der Vigi iC60L FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente