Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC FI-Block Vigi iC60N/H, 4P, 63A, 100mA, Typ A

Artikelnummer
Z21790639
EAN
3606480443640
Herstellernummer
A9W22463
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
190,99 € 164,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790639
EAN
3606480443640
Herstellernummer
A9W22463
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig35 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig25 Quadratmillimeter
Bemessungsfehlerstrom0.1 Ampere
Bemessungsfehlerstrom einstellbarfalse
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Fehlauslöseschutz-
Fehlerstrom-TypEV000896
FrequenzEV008015
Max. Verzögerungszeit0 Millisekunde
Mit Verriegelungsvorrichtung-
Nennspannung415 Volt
Nennstrom63 Milliampere
Polzahl4
Schutzart (IP)EV006405
Stoßstromfestigkeit0,25 Kiloampere
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Verzögerungszeit einstellbarfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FI-Block Acti 9 Vigi iC60N/H. 4-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 100mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie iC60N/H montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Fehlermeldeschalter, Hilfsschalter, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser. Der Vigi iC60N/H FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente