Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider FI-Block Vigi NG125, 2P, 63A, 300mA, Typ A

Artikelnummer
Z21795245
EAN
3303430190127
Herstellernummer
19012
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
208,99 € 180,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795245
EAN
3303430190127
Herstellernummer
19012
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig50 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig35 Quadratmillimeter
Bemessungsfehlerstrom0.3 Ampere
Bemessungsfehlerstrom einstellbarfalse
Bemessungsisolationsspannung Ui690 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp8 Kilovolt
Fehlauslöseschutzfalse
Fehlerstrom-TypEV000896
FrequenzEV008015
Max. Verzögerungszeit0 Millisekunde
Mit Verriegelungsvorrichtungtrue
Nennspannung415 Volt
Nennstrom63 Milliampere
Polzahl2
Schutzart (IP)EV006405
Stoßstromfestigkeit3 Kiloampere
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Verzögerungszeit einstellbarfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FI-Block Acti 9 Vigi NG125. 2-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 300mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie NG125 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Arbeitsstromauslöser (MXV) und Fehlermeldeschalter (SDV). Der Vigi NG125 FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente