Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC FI/LS-Schalter iC60H, 2P, 16A, C-Char., 300mA, Typ A, 10kA

Artikelnummer
Z21790184
EAN
3606481194268
Herstellernummer
A9D54216
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
115,99 € 99,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790184
EAN
3606481194268
Herstellernummer
A9D54216
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AbschaltcharakteristikEV000154
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig35 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig25 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole2
AuslösecharakteristikEV000084
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 6089810 Kiloampere
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009-
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-215 Kiloampere
Bemessungsfehlerstrom0,3 Milliampere
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn nach EN 61009-1-
Bemessungsspannung230 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4 Kilovolt
Bemessungsstrom16 Ampere
Breite in Teilungseinheiten2
Einbautiefe45 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Fehlauslöseschutztrue
Fehlerstrom-TypEV000896
FrequenzEV008013
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mit Verriegelungsvorrichtungfalse
Mitschaltender Neutralleitertrue
Polzahl (gesamt)2
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000460
Stoßstromfestigkeit-
Umgebungstemperatur während des Betriebs40 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad2
Überspannungskategorie3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 61009-2-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 16A, C-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 300mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mechanisch getrennte rote Anzeige bei Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters oder bei Auslösung durch einen Fehlerstrom. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD), OF/SD-Schalter mit Ti24-Schnittstelle zur Zustandsmeldung an eine speicherprogrammierbare Steuerung (iOF/SD24). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der FI/LS IC60H erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe IMQ,NF,KEMA-KEUR,VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente