Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 20A, C-Char., 30mA, Typ A SI, 10kA

Artikelnummer
Z21795144
EAN
3606480484438
Herstellernummer
A9D38620
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
922,99 € 795,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795144
EAN
3606480484438
Herstellernummer
A9D38620
Marke
Schneider

Technische Daten

AbschaltcharakteristikEV000154
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig16 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig10 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole1
AuslösecharakteristikEV000084
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 6089810 Kiloampere
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009-
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2- Kiloampere
Bemessungsfehlerstrom0,03 Milliampere
Bemessungsisolationsspannung Ui400 Volt
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn nach EN 61009-1-
Bemessungsspannung230 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4 Kilovolt
Bemessungsstrom20 Ampere
Breite in Teilungseinheiten2
Einbautiefe44 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Fehlauslöseschutzfalse
Fehlerstrom-TypEV000896
FrequenzEV008013
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mit Verriegelungsvorrichtungfalse
Mitschaltender Neutralleitertrue
Polzahl (gesamt)2
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000460
Stoßstromfestigkeit3 Kiloampere
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Überspannungskategorie3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iDPN H Vigi, 10kA (IEC/EN 61009). 1-polig+N, Nennstrom 220A, C-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A SI, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mechanisch getrennte rote Anzeige bei Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters oder bei Auslösung durch einen Fehlerstrom. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Die Ausführung SI (superimmunisiert) ist für die Aufrechterhaltung der Betriebskontinuität in Anlagen ausgelegt, in denen betriebsbedingt oder durch äußere Einflüsse hohe transiente Ableitströme auftreten können. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der FI/LS IDPN H Vigi erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente