Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 25 kvar 210 Hz (4,2) 5,7% 50 Hz 400 V

Artikelnummer
Z21795624
EAN
3606480541469
Herstellernummer
LVR05250A40T
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
295,99 € 255,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795624
EAN
3606480541469
Herstellernummer
LVR05250A40T
Marke
Schneider

Technische Daten

Bemessungsbetriebsfrequenz50 Hertz
Bemessungsstrom bei AC36.08 Ampere
Filterbankleistung25 Kilovar
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue400 Volt
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung AC47 Ampere
Polzahl, Primärseite3
Resonanzfrequenz des elektrischen Filters-
Schutzart (IP)EV006404
Schutzart (NEMA)-
Verdrosselungsfaktor6 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 25 kvar 210 Hz (4,2) 5,7% 50 Hz 400 V
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente