Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Filterlüfter 560m³/h 230V IP54

Artikelnummer
Z21790438
EAN
3606480274398
Herstellernummer
NSYCVF560M32
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
166,99 € 143,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790438
EAN
3606480274398
Herstellernummer
NSYCVF560M32
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Lüfter1
Ausgeführt als Einschublüftertrue
Bemessungsleistung-
Betriebsspannung bei AC 50 Hz230 Volt
Betriebsspannung bei AC 60 Hz230 Volt
Betriebsspannung bei DC-
Breite117 Milliliter
Dachlüfterfalse
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbaufalse
Geräuschemission-
Höhe137 Milliliter
Mit Filtertrue
Mit Schutzabdeckungtrue
MontageartEV002068
RAL-Nummer7032
Schutzart (IP)EV006419
Schutzart (NEMA)EV022254
SpannungsartEV000460
Tiefe325 Milliliter
Umlüftertrue
Volumenstrom, freiblasend560 Kubikmeter pro Stunde
Wandeinbaufalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Filterlüfter 560m³/h 230V IP54
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente