Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC FLACHE GEHAEUSE 200 X 600 X 80 MM IP66 IK10 RAL7035

Artikelnummer
Z21790233
EAN
3606480520099
Herstellernummer
NSYSBM20608
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
44,99 € 38,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790233
EAN
3606480520099
Herstellernummer
NSYSBM20608
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbartrue
Anzahl der Schlösser0
Anzahl der Türen0
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite600 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe200 Milliliter
Mastbefestigungtrue
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe80 Milliliter
Wandbefestigung möglichfalse
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FLACHE GEHAEUSE 200 X 600 X 80 MM IP66 IK10 RAL7035
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente