Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Flexicable Einfuehrungsplatte 445X130

Artikelnummer
Z21795241
EAN
3606480467653
Herstellernummer
NSYTLEME
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
54,99 € 47,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795241
EAN
3606480467653
Herstellernummer
NSYTLEME
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Steckverbinderöffnungen-
AusführungEV000408
Breite460 Milliliter
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG-
Gewindeart-
Höhe30 Milliliter
OberflächeEV006034
Schutzart (NEMA)-
Tiefe130 Milliliter
Typ-
Vorprägungenfalse
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flexible Flanschplatte für Spacial S3D/CRNG mit Membranperlkabel. B445 x T130 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Ausbrüche für Kabel mit Schraubendreher durchstechbar. Stahlplatte mit flexibler HCE Membran. Grau RAL 7035.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente