Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frequenzumrichter ATV212, 11kW, 480V, 3-ph., EMV Klasse C2, IP55

Artikelnummer
Z21795544
EAN
3606480322235
Herstellernummer
ATV212WD11N4
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.319,99 € 1.137,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795544
EAN
3606480322235
Herstellernummer
ATV212WD11N4
Marke
Schneider

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglichfalse
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4851
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Art des UmrichtersEV009292
AusgangsphasenzahlEV000069
Breite290 Millimeter
Bremschopper integriertfalse
EingangsphasenzahlEV000069
Einsatz im Industriebereich zulässigtrue
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässigtrue
Höhe560 Millimeter
Max. Ausgangsfrequenz200 Hertz
Max. Ausgangsspannung480 Volt
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung11 Kilogramm pro Millimeter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung0 Kilogramm pro Millimeter
Mit Bedienelementtrue
Mit PC-Anschlusstrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Nennausgangsstrom I2N22 Ampere
NetzfrequenzEV008015
Netzspannung480 Volt
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz5 Prozent
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz0 Prozent
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe315 Millimeter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für BACnet-
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONtrue
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemetrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Umrichter für HLK-Anwendungen. Frequenzumrichter ATV212, EMV Klasse C2, IP55. Leistung KW 11 kW. Netz 380-480 V, 3-phasig, 50 / 60 Hz, anreihbar. Keine zusätzliche DC-Drossel erforderlich (Stromklirrfaktor THDi < 35 %). Klasse C2 integriert (bei Schutzart IP 55 auch Klasse C1 möglich). Plug & Drive-Ausführung für sofortige Inbetriebnahme nach dem Anschließen. Max. Überlastmoment 120 %. Integrierte Kommunikationsbusse der Gebäudetechnik Modbus, BACNet, METASYS N2, APOGEE FLN. Steckbare Optionskarten für LonWorks. Low Harmonic Technologie (LHT) für den umweltfreundlichen Einsatz. Es ist kein Zubehör zur Reduzierung der Oberwellenströme wie in der Vorschrift für Gebäude erforderlich (keine DC-Drossel, Netzdrosseln) THDi (Stromklirrfaktor) < 35 % (IEC 61000-3-12 < 48 %). Selbstanpassung der Hoch- und Auslauframpen, zur Optimierung des Energieverbrauchs. Dezentrales Bedienterminal für Selbsteinstellung der Funktionen und Fernladen/-speichern der Konfigurationen. Ausgezeichnete Festigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen (50 °C im Dauerbetrieb).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente