Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frequenzumrichter ATV340, 18,5kW, 380-480V, IP20, IO Version

Artikelnummer
Z21790679
EAN
3606480966965
Herstellernummer
ATV340D18N4
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
2.384,99 € 2.056,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790679
EAN
3606480966965
Herstellernummer
ATV340D18N4
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglichtrue
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4851
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Art des UmrichtersEV000154
AusgangsphasenzahlEV000069
Breite180 Millimeter
Bremschopper integriertfalse
EingangsphasenzahlEV000069
Einsatz im Industriebereich zulässigtrue
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässigtrue
Höhe385 Millimeter
Max. Ausgangsfrequenz599 Hertz
Max. Ausgangsspannung480 Volt
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung22 Kilogramm pro Millimeter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung-
Mit Bedienelementtrue
Mit PC-Anschlusstrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Nennausgangsstrom I2N46 Ampere
NetzfrequenzEV008015
Netzspannung480 Volt
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz5 Prozent
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz10 Prozent
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Tiefe249 Millimeter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für BACnet-
Unterstützt Protokoll für CANtrue
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNettrue
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOtrue
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemetrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frequenzumrichter ATV340, IP20, IO Version. Abmessungen 180 x 385 x 240 mm, Leistung KW 18, MTZ CE. Modular.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente