Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frequenzumrichter ATV61Q, 160kW / 250HP, 380-480V, IP20

Artikelnummer
Z21790272
EAN
3606480389047
Herstellernummer
ATV61QC16N4
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
35.129,99 € 30.284,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790272
EAN
3606480389047
Herstellernummer
ATV61QC16N4
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglichtrue
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4851
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge1
Anzahl der analogen Eingänge2
Anzahl der digitalen Ausgänge2
Anzahl der digitalen Eingänge7
Art des UmrichtersEV000154
AusgangsphasenzahlEV000069
Breite330 Milliliter
Bremschopper integriertfalse
EingangsphasenzahlEV000069
Einsatz im Industriebereich zulässigtrue
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässigtrue
Höhe950 Milliliter
Max. Ausgangsfrequenz500 Hertz
Max. Ausgangsspannung480 Volt
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung160 Kilogramm pro Millimeter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung0 Kilogramm pro Millimeter
Mit Bedienelementtrue
Mit PC-Anschlussfalse
Mit optischer Schnittstellefalse
Nennausgangsstrom I2N314 Ampere
NetzfrequenzEV008015
Netzspannung480 Volt
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz5 Prozent
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz10 Prozent
Schutzart (IP)EV006404
Schutzart (NEMA)-
Tiefe377 Milliliter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für BACnetfalse
Unterstützt Protokoll für CANtrue
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frequenzumrichter für Pumpen und Lüfter 0,75 -800 kW Offen für Gebäude - und Industrie - Kommunikationsnetzwerke. Der Altivar 61 lässt sich einfach auf Ihre Anforderungen einstellen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente