Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frequenzumrichter ATV71, 18,5kW, 690V

Artikelnummer
Z21790772
EAN
3389119214865
Herstellernummer
ATV71HD18Y
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
6.906,99 € 5.954,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790772
EAN
3389119214865
Herstellernummer
ATV71HD18Y
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglichtrue
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4851
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige11
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Art des UmrichtersEV009292
AusgangsphasenzahlEV000069
Breite240 Millimeter
Bremschopper integriertfalse
EingangsphasenzahlEV000069
Einsatz im Industriebereich zulässigtrue
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässigtrue
Höhe420 Millimeter
Max. Ausgangsfrequenz500 Hertz
Max. Ausgangsspannung690 Volt
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung18 Kilogramm pro Millimeter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung0 Kilogramm pro Millimeter
Mit Bedienelementtrue
Mit PC-Anschlusstrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Nennausgangsstrom I2N24 Ampere
NetzfrequenzEV008015
Netzspannung690 Volt
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz5 Prozent
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz10 Prozent
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Tiefe236 Millimeter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für BACnet-
Unterstützt Protokoll für CANtrue
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNettrue
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPtrue
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUStrue
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFIBUStrue
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemetrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frequenzumrichter für erhöhte Anforderungen 0,37 -630 kW Ein vollständiges Angebot: Die Geräte dieser Baureihe ermöglichen die Steuerung von Asynchronmotoren mitvektororientierter Flussregelung mit oder ohne Drehzahlrückführung für Leistungen von bis zu 2000 kW.Offen für fast alle Kommunikationsnetzwerke. Der Altivar 71 bietet dem Anwender fortschrittliche Motorregelungsarten und zahlreiche flexible integrierte Funktionen und erfüllt somit anspruchsvollste Anforderungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente