Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Leuchtwahlschalter ZB5, o. Rastung, blau, 3 Positionen

Artikelnummer
Z21795595
EAN
3389110906295
Herstellernummer
ZB5AK1763
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795595
EAN
3389110906295
Herstellernummer
ZB5AK1763
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen3
Ausführung des BetätigungselementsEV004094
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe der LeuchtmelderkalotteEV000080
Farbe des BetätigungselementsEV000080
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Leuchtwahlschalter Harmony ZB5. Front blau, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 29x29x43 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,016 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach RINA, GL, UL gelistet, CSA, BV, DNV, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente