Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Schlüsselschalter ZB5, o. Rastung, 3 Positionen

Artikelnummer
Z21790294
EAN
3389110905861
Herstellernummer
ZB5AG8
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
32,99 € 28,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790294
EAN
3389110905861
Herstellernummer
ZB5AG8
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen3
Ausführung des BetätigungselementsEV000175
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe der Leuchtmelderkalotte-
Farbe des BetätigungselementsEV000154
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug Mitte. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,057 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Ronis 455, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), UL gelistet, BV, CSA, RINA, GL, DNV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-5-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente