Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, grau, Ø 22 mm

Artikelnummer
Z21790691
EAN
3389110220124
Herstellernummer
ZB4BA87
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790691
EAN
3389110220124
Herstellernummer
ZB4BA87
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000270
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Front grau, Blende schwarzes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x28 mm, Montagedurchmesser 22 mm. Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach GL, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, RINA, UL gelistet. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente