Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, tastend, grün, Ø 22 mm

Artikelnummer
Z21790341
EAN
3389110838961
Herstellernummer
ZB4BW337
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790341
EAN
3389110838961
Herstellernummer
ZB4BW337
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000235
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front grün, Blende schwarzes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x32 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,027 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach GL, DNV, BV, CSA, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), UL gelistet. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-5.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente