Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelem., rund f. Drucktast. Ø 22, Drehentrieg., Pilzdruckt., Ø 60, rot

Artikelnummer
Z21795503
EAN
3389110801828
Herstellernummer
ZB4BS864
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795503
EAN
3389110801828
Herstellernummer
ZB4BS864
Marke
Schneider

Technische Daten

Art der EntriegelungEV003975
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV003619
Breite der Öffnung0 Millimeter
Durchmesser der Kappe60 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000233
Geeignet für Beleuchtungfalse
Geeignet für NOT-AUStrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente