Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Wahlschalter ZB4, schwarz, 3 Positionen

Artikelnummer
Z21795123
EAN
3389110173635
Herstellernummer
ZB4BJ396
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
43,99 € 37,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795123
EAN
3389110173635
Herstellernummer
ZB4BJ396
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen3
Ausführung des BetätigungselementsEV004095
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe der Leuchtmelderkalotte-
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP), frontseitigEV006423
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 29x38x50 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,048 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach CSA, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL gelistet, BV, GL, DNV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-5-4.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente