Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, blau, Ø 22 mm

Artikelnummer
Z21795588
EAN
3606480444869
Herstellernummer
ZB5AC980
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795588
EAN
3606480444869
Herstellernummer
ZB5AC980
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV003619
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000080
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front hellblau, Blende schwarzer Kunststoff, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 37x18,5x37 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,024 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach CSA, CE, UL. Produktstandards gem. CSA C22.2, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente