Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, tastend, rot, Ø 22 mm

Artikelnummer
Z21774970
EAN
3389110173970
Herstellernummer
ZB4BW343S
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21774970
EAN
3389110173970
Herstellernummer
ZB4BW343S
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000233
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front rot, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x30 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,026 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach UL gelistet, GL, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, DNV, RINA, BV. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-4.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente