Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Leuchtwahlschalter ZB4, grün, 2 Positionen

Artikelnummer
Z21795368
EAN
3389110890433
Herstellernummer
ZB4BK1233
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795368
EAN
3389110890433
Herstellernummer
ZB4BK1233
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen2
Ausführung des BetätigungselementsEV004094
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe der LeuchtmelderkalotteEV000235
Farbe des BetätigungselementsEV000235
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Leuchtwahlschalter Harmony ZB4. Front grün, Blende Chrom-beschichtes Metall. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 29x29x43 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,036 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach UL gelistet, GL, CSA, DNV, BV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente