Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Drucktaster ZB6, tastend, Ø 16 mm

Artikelnummer
Z21790066
EAN
3389110775556
Herstellernummer
ZB6DA9
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790066
EAN
3389110775556
Herstellernummer
ZB6DA9
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Bauform der LinseEV000220
Bauform des KnopfesEV000880
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000270
Farbe des KnopfesEV009397
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser16 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB6. Blende Kunststoff. Abmessung (BxHxT) 24x18x33 mm, Montagedurchmesser 16 mm, Gewicht 0,016 kg. Kopfform rechteckig. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach CSA, UL, GOST, CCC. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C 852, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente