Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontplatte für horizontalen NS630, fest, mit Kipphebel, B = 750mm

Artikelnummer
Z21795445
EAN
3303430032861
Herstellernummer
03286
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795445
EAN
3303430032861
Herstellernummer
03286
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)6
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite850 Millimeter
Geeignet für Gehäusebaubreite850 Millimeter
Geeignet für Gehäusebauhöhe-
Höhe300 Millimeter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontplatte für horizontalen NS630, fest, mit Kipphebel, B = 750mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente