Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Gefaellestueck 1,5mm, H=110, B=500, TAUCHFEUERVERZINKT TYP:GFS-110-500-F

Artikelnummer
Z21790098
EAN
3606489449391
Herstellernummer
CSU312250126
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
65,99 € 56,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790098
EAN
3606489449391
Herstellernummer
CSU312250126
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)EV003650
Ausführung-
BauformEV011615
BogenausführungEV020066
Farbe-
Geeignet für Funktionserhalt-
Innenradius120 Millimeter
Kabelrinnenbreite500 Millimeter
Kabelrinnenhöhe110 Millimeter
Materialstärke1,5 Millimeter
Mit Oberteil-
Montagelochung im Boden-
NATO-Lochbild-
OberflächeEV001298
RAL-Nummer-
RichtungsänderungEV010168
Rostfreier Stahl, gebeizt-
Seitenlochung-
Weitspann-Ausführung-
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gefaellestueck 1,5mm, Höhe: 110, Breite:500, TAUCHFEUERVERZINKT TYP:GFS-110-500-F / Gefaellstueck 90 Grad fuer Kabelrinnen, Werkstoff: Stahl, Tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente