Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Gefaellestueck 1mm, H=60, B=300, TAUCHFEUERVERZINKT TYP:GFS-60-300-F

Artikelnummer
Z21795550
EAN
8712186073502
Herstellernummer
CSU362230124
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
38,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795550
EAN
8712186073502
Herstellernummer
CSU362230124
Marke
Schneider

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)EV003650
AusführungEV007605
BauformEV011615
BogenausführungEV020066
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Innenradius120 Millimeter
Kabelrinnenbreite300 Millimeter
Kabelrinnenhöhe60 Millimeter
Materialstärke1 Millimeter
Mit Oberteilfalse
Montagelochung im Bodenfalse
NATO-Lochbildfalse
OberflächeEV001298
RAL-Nummer-
RichtungsänderungEV008759
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Seitenlochungtrue
Weitspann-Ausführungfalse
WerkstoffEV000179
WerkstoffgüteEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gefaellestueck 1mm, Höhe: 60, Breite:300, TAUCHFEUERVERZINKT TYP:GFS-60-300-F / Gefaellstueck 90 Grad fuer Kabelrinnen, Werkstoff: Stahl, Tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente