Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H225W175D100Auß.H241W194D105 undurchs. Abd.H20

Artikelnummer
Z21790756
EAN
3606480165344
Herstellernummer
NSYTBS241910H
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
10,27 € 8,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790756
EAN
3606480165344
Herstellernummer
NSYTBS241910H
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anbaumöglichkeittrue
Anzahl der Leitungseinführungen-
Anzahl der Module-
Anzahl der Reihen-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten-
Art der AbdeckungEV001012
Art der TürEV000494
Ausführung DeckelEV000116
Breite194 Milliliter
Breite in Teilungseinheiten-
Einbautiefe-
Farbe-
FunktionserhaltEV000494
Geeignet für Außengebrauchtrue
Geeignet für Blitzschutzfalse
Höhe241 Milliliter
Innentiefe100 Millimeter
Materialstärke Gehäuse-
Materialstärke Tür/Deckel-
Mit Montageplattefalse
Mit Schlossfalse
MontageartEV000384
Nennstrom (In)-
Oberfläche-
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV006813
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
SchutzklasseEV000583
Tiefe107 Milliliter
Transparenter Deckel/Türfalse
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Thalassa Industriegehäuse. Innenmaße 225 x 175 x 100mm. Geeignet für die Anreihung (bei genauer Übereinstimmung der Abmessungen) mit dem Anreihsatz, plombierbar. IP66 gemäß IEC 60529, IK07, Farbe: Korpus: grau RAL 7035. ABS-Gehäuse, Deckel grau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente