Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC GEHAEUSE MIT KABELEINFÜHRUNGEN 300X800X120 MM IP55 IK10 RAL7035

Artikelnummer
Z21790689
EAN
3606480520389
Herstellernummer
NSYSBMC308012
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
82,99 € 71,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790689
EAN
3606480520389
Herstellernummer
NSYSBMC308012
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbartrue
Anzahl der Schlösser-
Anzahl der Türen-
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite800 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellung-
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe300 Milliliter
Mastbefestigungtrue
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe120 Milliliter
Wandbefestigung möglichtrue
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEHAEUSE MIT KABELEINFÜHRUNGEN 300X800X120 MM IP55 IK10 RAL7035
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente