Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Gekapselter Direktanlasser, LE4-D, 35A, Spule 230V AC

Artikelnummer
Z21790398
EAN
3389110589849
Herstellernummer
LE4D35P7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
306,99 € 264,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790398
EAN
3389110589849
Herstellernummer
LE4D35P7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Leuchtmelder0
Art des MotorstartersEV004003
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisEV000415
Auslöseklasse-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig7,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V15 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie35 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V35 Ampere
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite217 Milliliter
Externer Reset möglichfalse
Geeignet für NOT-AUSfalse
Höhe348 Milliliter
Mit Kurzschlussauslösertrue
Mit Sicherungtrue
Mit Trafofalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Temperaturkompensierter Überlastschutz-
Tiefe175,5 Milliliter
Tragschienenmontage möglichfalse
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen40 Grad Celsius
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3-
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente