Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Gekapselter Direktanlasser, LG1-K, 1-1,6A, Spule 400 V AC

Artikelnummer
Z21795355
EAN
3606480679155
Herstellernummer
LG1K065V706
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
236,99 € 204,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795355
EAN
3606480679155
Herstellernummer
LG1K065V706
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Befehlsstellen-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Leuchtmelder-
Art des MotorstartersEV004003
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisEV000415
AuslöseklasseEV008931
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V1 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie-
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V2 Ampere
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz400 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz400 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite-
Externer Reset möglich-
Geeignet für NOT-AUS-
Höhe-
Mit Kurzschlussauslösertrue
Mit Sicherung-
Mit Trafo-
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Temperaturkompensierter Überlastschutztrue
Tiefe-
Tragschienenmontage möglichfalse
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen40 Grad Celsius
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3-
Überlastauslöser Stromeinstellung1.6 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente