Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Gelber Leuchtdrucktaster Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 2OC

Artikelnummer
Z21795016
EAN
3389110630633
Herstellernummer
XB6EDW5J2P
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
61,99 € 53,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
67 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795016
EAN
3389110630633
Herstellernummer
XB6EDW5J2P
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV003968
Bauform der LinseEV000220
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000234
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser16,2 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe12 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente