Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Getaktete Spannungsversorgung, 1-/2-phasig, 100-240VAC, 24 VDC, 300 mA, 7 W

Artikelnummer
Z21774936
EAN
3389119405546
Herstellernummer
ABL8MEM24003
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
34,50 € 28,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774936
EAN
3389119405546
Herstellernummer
ABL8MEM24003
Marke
Schneider

Technische Daten

1. Ausgangsspannung28.8 Volt
2. Ausgangsspannung0 Volt
3. Ausgangsspannung0 Volt
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausgangsspannung einstellbartrue
Ausgangsspannung geregelttrue
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei DC250 Volt
Breite60 Milliliter
Breite in Teilungseinheiten0
Direktmontage möglichtrue
Einbaubreite0 Millimeter
Einbauhöhe0 Millimeter
Geeignet für Reiheneinbautrue
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe100 Milliliter
Kurzschlussfesttrue
Leistungsabgabe7 Watt
Leistungsaufnahme0 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Ausgangsstrom 10,3 Ampere
Max. Ausgangsstrom 20 Ampere
Max. Ausgangsstrom 30 Ampere
Nennwert Ausgangsspannung 124 Volt
Nennwert Ausgangsspannung 20 Volt
Nennwert Ausgangsspannung 30 Volt
Nennwert Ausgangsstrom 10,3 Ampere
Nennwert Ausgangsstrom 20 Ampere
Nennwert Ausgangsstrom 30 Ampere
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000509
Stabilisierttrue
Tiefe59 Milliliter
Tragschienenmontage möglichtrue
Wandmontage möglichtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Phaseo. Spannungsversorgung 24 VC / 0,3 A für Anwendungen in der Industrie sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Zur einfachen Kabelführung verfügt das Gehäuse über einen seitlichen Kabelkanal, in dem eine vertikale Leitungsführung zu den Anschlussklemmen einfach möglich ist. Ausgang 24 VDC mit 300 mA / 7 W. Ausgangsspannung einstellbar 22,8-28,8 VDC. Verhalten im Kurzschlussfall automatischer Rücksetzung. Eingangsspannung 100-240 VAC (50/60 Hz). 1 LED für Zustandsanzeige. Kunststoffgehäuse zur Aufrastung auf einer Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Arbeitsprinzip elektronische Taktung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente