Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 380-500 VAC, 3 Ph, 24 VDC, 40 A, 960 W

Artikelnummer
Z21795505
EAN
3389119405652
Herstellernummer
ABL8WPS24400
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
304,99 € 262,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795505
EAN
3389119405652
Herstellernummer
ABL8WPS24400
Marke
Schneider

Technische Daten

1. Ausgangsspannung28.8 Volt
2. Ausgangsspannung0 Volt
3. Ausgangsspannung0 Volt
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausgangsspannung einstellbartrue
Ausgangsspannung geregelttrue
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz500 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz500 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei DC0 Volt
Breite166 Milliliter
Breite in Teilungseinheiten0
Direktmontage möglichfalse
Einbaubreite0 Millimeter
Einbauhöhe0 Millimeter
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe143 Milliliter
Kurzschlussfesttrue
Leistungsabgabe960 Watt
Leistungsaufnahme0 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Ausgangsstrom 140 Ampere
Max. Ausgangsstrom 20 Ampere
Max. Ausgangsstrom 30 Ampere
Nennwert Ausgangsspannung 124 Volt
Nennwert Ausgangsspannung 20 Volt
Nennwert Ausgangsspannung 30 Volt
Nennwert Ausgangsstrom 140 Ampere
Nennwert Ausgangsstrom 20 Ampere
Nennwert Ausgangsstrom 30 Ampere
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000460
Stabilisierttrue
Tiefe160 Milliliter
Tragschienenmontage möglichtrue
Wandmontage möglichfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Phaseo. Die Spannungsversorgung ist insbesondere für Gleichspannungsversorgung in Automatisierungsanwendungen konzipiert und zeichnet sich durch ihre Robustheit aus. Ausgang 24 VDC mit 40 A / 960 W. Ausgangsspannung einstellbar 24-28,8 VDC. Überlastbarkeit zusätzliche 50% Leistung durch Boost-Funktion. Verhalten im Kurzschlussfall einstellbar manueller oder automatischer Reset. Eingangsspannung 380-500 VAC (50/60 Hz). Anschluß an 3-phasige Netze. mit PFC-Filter konform EN61000-3-2. Diagnoserelais für Unterspannungsmeldung. 2 LEDs für Zustandsmeldungen. Gehäuse aus Metall zur Hutschienenbefestigung mit Entriegelungshebel. Arbeitsprinzip elektronische Taktung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente