Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 VAC, 24 VDC, 20 A, 480 W

Artikelnummer
Z21795094
EAN
3389119401364
Herstellernummer
ABL8FEQ24200
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
564,99 € 487,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795094
EAN
3389119401364
Herstellernummer
ABL8FEQ24200
Marke
Schneider

Technische Daten

1. Ausgangsspannung24 Volt
2. Ausgangsspannung-
3. Ausgangsspannung-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Ausgangsspannung einstellbarfalse
Ausgangsspannung geregelttrue
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz400 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz400 Volt
Bemessungsversorgungsspannung bei DC-
Breite175 Milliliter
Breite in Teilungseinheiten-
Direktmontage möglichtrue
Einbaubreite- Millimeter
Einbauhöhe- Millimeter
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
Höhe215 Milliliter
Kurzschlussfesttrue
Leistungsabgabe480 Watt
Leistungsaufnahme- Watt
Max. Ausgangsstrom 131,9 Ampere
Max. Ausgangsstrom 2- Ampere
Max. Ausgangsstrom 3- Ampere
Nennwert Ausgangsspannung 124 Volt
Nennwert Ausgangsspannung 2- Volt
Nennwert Ausgangsspannung 3- Volt
Nennwert Ausgangsstrom 120 Ampere
Nennwert Ausgangsstrom 2- Ampere
Nennwert Ausgangsstrom 3- Ampere
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
SIL nach IEC 61508EV000494
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000509
Stabilisiertfalse
Tiefe128 Milliliter
Tragschienenmontage möglichfalse
Wandmontage möglichtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Trafo verfügt über einen Brückengleichrichter mit nachgeschalteter Siebung für 24 VDC / 20 A. Das Design des Gehäuses ähnelt mehr einem Schütz als einem klassischen Trafo und wertet damit den Schaltschrank auf. Die Ausgangsspannung wird nicht geregelt und ist sowohl von der Eingangsspannung als auch der angeschlossenen Last abhängig. Eingangsseitig erfolgt der Anschluss an ein 1-phasiges Netz oder zwischen 2 Phasen eines 3-phasigen Netzes mit einer Nennspannung von 230 VAC oder 400 VAC. Zusätzlich stehen Anschlüsse für die Anpassung von +/-15 VAC zur Verfügung. Der Netzfrequenzbereich umfaßt 50/60 Hz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente