Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Grundgerät, TeSys U, 32A, mit Schraubklemmen

Artikelnummer
Z21795561
EAN
3389110362787
Herstellernummer
LUB32
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
63,99 € 55,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795561
EAN
3389110362787
Herstellernummer
LUB32
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Befehlsstellen3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Leuchtmelder0
Art des MotorstartersEV004003
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisEV000415
Auslöseklasse-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V50 Ampere
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V50 Ampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V15 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie32 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V32 Ampere
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite45 Milliliter
Externer Reset möglichfalse
Geeignet für NOT-AUSfalse
Höhe154 Milliliter
Mit Kurzschlussauslösertrue
Mit Sicherungfalse
Mit Trafofalse
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur Betätigung-
Temperaturkompensierter Überlastschutztrue
Tiefe126 Milliliter
Tragschienenmontage möglichtrue
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen70 Grad Celsius
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3EV006627
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 32A, ohne Klemmen. Bemessungsleistung 0,1-15 kW, Drehrichtungen 1, MTZ 13, Steuerspannung ?. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente