Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS800, 4p, 800A

Artikelnummer
Z21790318
EAN
3303430313311
Herstellernummer
31331
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.446,99 € 1.247,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790318
EAN
3303430313311
Herstellernummer
31331
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schalter-
Ausführung als Hauptschalterfalse
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungfalse
Ausführung als Sicherheitsschalterfalse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalterfalse
Ausführung als Wendeschalterfalse
Ausführung des BetätigungselementsEV004095
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq330 Kiloampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V400 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu800 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V800 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw35 Kiloampere
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Bodenbefestigungtrue
Geeignet für Frontbefestigung 4-Lochtrue
Geeignet für Frontbefestigung Zentralfalse
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbaufalse
GerätebauartEV009211
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl4
Schaltleistung bei 400 V-
Schutzart (IP), frontseitigEV006415
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optionalfalse
Verriegelbartrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Compact INS800 ist ein 4-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 800A mit schwarzem Drehgriff.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente