Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hängestiel 20, L=1000, TAUCHFEUERVERZINKT TYP: HST 20-1000-F

Artikelnummer
Z21795049
EAN
7321677157259
Herstellernummer
715725
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
34,99 € 30,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795049
EAN
7321677157259
Herstellernummer
715725
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV008230
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Länge1000 Meter
OberflächeEV001298
Profilbreite48 Millimeter
Profilhöhe55 Millimeter
RAL-Nummer-
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Tragfähigkeit-
WerkstoffEV000179
WerkstoffgüteEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hängestiel 20, Länge: 1000, TAUCHFEUERVERZINKT TYP: HST 20-1000-F / Werkstoff: Stahl, Tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente