Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster

Artikelnummer
Z21780072
EAN
3389110558777
Herstellernummer
XACA2013
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
49,98 € 42,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21780072
EAN
3389110558777
Herstellernummer
XACA2013
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Geschwindigkeiten1
Art der ausführbaren BewegungenEV002082
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V1,2 Ampere
Breite52 Milliliter
Farbe des GehäuseoberteilsEV000234
Geeignet für NOT-AUStrue
Höhe295 Milliliter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV022254
Tiefe101 Milliliter
Werkstoff des GehäusesEV000139
Werkstoffgüte des GehäusesEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hängetaster Harmony XACA. 2 Drucktaster, 1 x 30mm Not-Halt/Not-Aus überlistungssicher. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente