Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC HÄNGETASTER

Artikelnummer
Z21790182
EAN
3389110325744
Herstellernummer
XACA4712
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
147,99 € 127,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790182
EAN
3389110325744
Herstellernummer
XACA4712
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen5
Anzahl der Geschwindigkeiten1
Art der ausführbaren BewegungenEV005137
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V1,2 Ampere
Breite80 Milliliter
Farbe des GehäuseoberteilsEV000234
Geeignet für NOT-AUStrue
Höhe250 Milliliter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV022254
Tiefe107 Milliliter
Werkstoff des GehäusesEV000139
Werkstoffgüte des GehäusesEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hängetaster XAC A für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC A für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente