Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 200-265 VAC, A: 24-280 VAC, 6 A, nullsp.

Artikelnummer
Z21796703
EAN
3606480579387
Herstellernummer
SSM1A16P7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
34,31 € 29,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21796703
EAN
3606480579387
Herstellernummer
SSM1A16P7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Phasen1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-10 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-30 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-510 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b0 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz265 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz265 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 Volt
Betriebsspannung280 Volt
Geeignet für Reiheneinbautrue
Nullpunktschaltendfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Modulares Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in innovativer kompakten Bauform mit seitlicher Kühlfläche. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 24-280 VAC ausgelegt und es können 6 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht einem Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 200-265 VAC. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Abmessungen betragen 11x88x84 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente