Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-280 VAC, A: 24-280 VAC, 30 A, 1ph., nullsp.

Artikelnummer
Z21795379
EAN
3606485441603
Herstellernummer
SSM1A130M7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
51,99 € 44,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795379
EAN
3606485441603
Herstellernummer
SSM1A130M7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Phasen1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-10 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-30 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-510 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b0 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz280 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz280 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Betriebsspannung280 Volt
Geeignet für Reiheneinbautrue
Nullpunktschaltend-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in klassische Bauform mit Alu-Kühlkörper. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 24-280 VAC ausgelegt und es können 30 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht einem Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-280 VAC. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Abmessungen betragen 22,5x99x98 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente