Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Hilfsmodul iACT24 für Fernschalten iCT mit Ti24-SPS-Schnittstelle, 24V DC

Artikelnummer
Z21790712
EAN
3606480430619
Herstellernummer
A9C15924
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
56,99 € 49,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790712
EAN
3606480430619
Herstellernummer
A9C15924
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Wechsler0
Anzahl der Öffner0
Baubreite (TE)1
Bemessungsschaltstrom-
Bemessungsspannung230 Volt
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)3
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit63 Ampere
GerätemontageEV010066
Mit Autotest für Fehlerstromfunktionfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
SteuerspannungsartAC/DC
Werkseitig angebautfalse
ZusatzeinrichtungEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Acti 9-Kommunikationssystem, anschließbare Geräte ohne Ti24 Schnittstelle. Hilfsmodul iACT24 für Fernschalter iCT mit Ti24-Schnittstelle, 24V DC. Typ iACT24. Energiezähler mit Impulsausgang, z.B. iEM3110. Messgeräte entsprechend der Norm IEC 62053-21. 24 V DC-Leuchtmelder, Harmony-XVL-Produktreihe. Alle Verbraucher, die 100 mA, 24 V DC nicht überschreiten. Dämmerungsschalter IC2000. Zeitschaltuhren, Thermostate, Zeitschalter, Lastabwurfschütze. Alle 24 V DC Hilfskontakte, IEC 61131-2 Typ 1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente