Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsrelais unverzögert, 12 VAC, 50 Hz, 4 W, 5 A

Artikelnummer
Z21775013
EAN
3389110220629
Herstellernummer
RHN411J
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
51,13 € 42,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21775013
EAN
3389110220629
Herstellernummer
RHN411J
Marke
Schneider

Technische Daten

Antrieb, PolungEV005820
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler4
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Art des SchaltkontaktesEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000414
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz12 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite33 Millimeter
Höhe43 Millimeter
Komplettgerät mit Sockelfalse
Mit LED-Anzeige-
Mit abnehmbaren Klemmentrue
Mit zwangsgeführten Kontaktentrue
Nennstrom-
Schaltverhalten des AntriebsEV005821
Schutzart (IP)EV006415
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Tiefe54 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unverzögertes Hilfsrelais mit 4 Wechslerkontakten für normale Schaltleistungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente