Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsschalter, 1S+1S, Fehler

Artikelnummer
Z21775024
EAN
3389119405478
Herstellernummer
GVAED101
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
15,84 € 13,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z21775024
EAN
3389119405478
Herstellernummer
GVAED101
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter1
Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
AusführungEV003966
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V0,5 Ampere
Fassung-
MontageartEV003964
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente